text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 300 x 2,0 x 32


Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy a minták laboratóriumi vágása során megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi minták nedves vágására különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekből vándorló és forgácsoló vágásban.

Cikkszám 4U567125
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 300
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 300
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy a minták laboratóriumi vágása során megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi minták nedves vágására különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekből vándorló és forgácsoló vágásban. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 4U567125
EAN 9003171672268
UBB 500572065885
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 167226
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.