text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 250 x 1,5 x 32


Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy a minták laboratóriumi vágása során megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi minták nedves vágására különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekből vándorló és forgácsoló vágásban.

Cikkszám 6O587662
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.5
Tárcsa átmérője (mm) 250
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.5
Tárcsa átmérője (mm) 250
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 32
Részecske típusa Corundum
Model 41N

Leírás

Használja a Tyrolit PREMIUM laboratóriumi vágókorongjait, hogy a minták laboratóriumi vágása során megelőzze a szerkezeti változásokat, a munkadarab deformációját vagy a repedéseket. A laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi minták nedves vágására különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekből vándorló és forgácsoló vágásban. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 6O587662
EAN 9003171672077
UBB 500572068442
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 167207
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.