text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 250 x 1,5 x 25,4


A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és automata fűrészélező gépeken. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjábó

Cikkszám 4S877174
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.5
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.5
Tárcsa átmérője (mm) 250
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és automata fűrészélező gépeken. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 4S877174
EAN 9003173735206
UBB 500572065059
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 373520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.