text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 230


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel

Cikkszám 4B732143
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszámok

Cikkszám 4B732143
EAN 9003170415118
UBB 500512718106
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 41511
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.