text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 230 x 3,5 x 22,23


A PREMIUM vágókorongot kifejezetten az összes öntött anyag kényelmes megmunkálásához fejlesztették ki. Az innovatív gyártási technológiának és a kiváló minőségű cirkónium-alumínium-oxid használatának köszönhetően ez a szerszám kivételes vágási képességgel rendelkezik. A vágókorong 3 különböző keménységben kapható - így Ön minden öntvényen történő alkalm

Cikkszám 9C825957
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Cirkon korund
Márka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorongot kifejezetten az összes öntött anyag kényelmes megmunkálásához fejlesztették ki. Az innovatív gyártási technológiának és a kiváló minőségű cirkónium-alumínium-oxid használatának köszönhetően ez a szerszám kivételes vágási képességgel rendelkezik. A vágókorong 3 különböző keménységben kapható - így Ön minden öntvényen történő alkalmazáshoz jól felszerelt.

Cikkszámok

Cikkszám 9C825957
EAN 9003179298897
UBB 500572054327
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 929889
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.