text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 230 x 3,0 x 22,23


Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét köszörülhet. Ezek a termékek olvasztott fehér alumínium-oxiddal vagy szinterezett alumínium-oxid keverékkel ellátott tárcsa- és csészekorongok, amelyeket száraz köszörüléshez használnak. A szerszám személyre szabott specifikációja megakadályozza a munkadarabok

Cikkszám 2T730906
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Cirkon korund
Márka TYROLIT
Model 42

Leírás

Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét köszörülhet. Ezek a termékek olvasztott fehér alumínium-oxiddal vagy szinterezett alumínium-oxid keverékkel ellátott tárcsa- és csészekorongok, amelyeket száraz köszörüléshez használnak. A szerszám személyre szabott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.

Cikkszámok

Cikkszám 2T730906
EAN 9003176352684
UBB 500572054160
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 635268
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.