text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 230 x 2 x 22,23


A CERABOND rendszerrel ellátott 1. 0 mm-es vágókorong bevezetésével a termékcsalád egy erős taggal bővült. A CERABOND termékcsalád ezzel teljessé vált, és mostantól világszerte elérhető a szakkereskedésben.

Cikkszám 0S642794
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 15
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Kerámia
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A CERABOND rendszerrel ellátott 1. 0 mm-es vágókorong bevezetésével a termékcsalád egy erős taggal bővült. A CERABOND termékcsalád ezzel teljessé vált, és mostantól világszerte elérhető a szakkereskedésben.

Cikkszámok

Cikkszám 0S642794
EAN 9003172017259
UBB 500683305592
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34256276
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.