text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 230 x 2,0 x 22,23


Ez a STANDARD vágókorong a sarokcsiszolóhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent az üzemeltető számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélon is használható. Ezenkívül kényelmes a kezelése, és jó állásidőt, valamint könnyű vágási képességet kíná

Cikkszám 9W465052
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong a sarokcsiszolóhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent az üzemeltető számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélon is használható. Ezenkívül kényelmes a kezelése, és jó állásidőt, valamint könnyű vágási képességet kínál.

Cikkszámok

Cikkszám 9W465052
EAN 9003172411347
UBB 500683340565
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332839
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.