text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 230 x 2,0 x 22,23


A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik szám

Cikkszám 7X390105
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik számára egyaránt. A BASIC 2in1 vágókoronggal gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a vágási munkákat.

Cikkszámok

Cikkszám 7X390105
EAN 9003172410043
UBB 500683345366
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34332877
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.