text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 230 x 2,0 x 22,23


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel

Cikkszám 4F393216
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszámok

Cikkszám 4F393216
EAN 9003172420684
UBB 500683337934
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332810
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.