text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 230 x 2,0 x 22,23


For machining different types of nonferrous metals such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloys, copper, bronze, brass, nickel silver and titanium 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for maximum lifetime and stability New specifications prevent clogging and dulling of the wheel Specification and manufacturing method enable the shortest cutting times Enhanced performance For machining different types of nonferrous metals such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloys, copper, bronze, brass, nickel silver and titanium 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for maximum lifetime and stability New specifications prevent clogging and dulling of the wheel Specification and manufacturing method enable the shortest cutting times Enhanced performance

Cikkszám 4Y454025
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

New specifications prevent the clogging and dulling of the grinding wheel which used to be a common result of material abrasion.

Cikkszámok

Cikkszám 4Y454025
EAN 9003172444208
UBB 500683338502
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332825
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.