text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 230 x 1,9 x 22,23


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel

Cikkszám 7E406969
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka TYROLIT
Model 41

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz az az eszköz, amelyet mindig is keresett. Ez a különösen nagy kémiai tisztaságú vágókorong tökéletesen alkalmas fémlemezek, profilok, csövek, rudak és rozsdamentes acélból készült tömör anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy ezzel a vágókoronggal új szintre emelje projektjeit.

Cikkszámok

Cikkszám 7E406969
EAN 9003172420516
UBB 500683337777
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332809
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.