text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 230 x 1,9 x 22,23


A PREMIUM LONGLIFE vágókorongot a sarokcsiszolóhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Extra jó minőségű anyagokból készült, az extra tartósság érdekében optimalizálták. Végezze el a munkát hatékonyan ezzel az egyedülálló vágókoron

Cikkszám 9Z462247
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE vágókorongot a sarokcsiszolóhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Extra jó minőségű anyagokból készült, az extra tartósság érdekében optimalizálták. Végezze el a munkát hatékonyan ezzel az egyedülálló vágókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám 9Z462247
EAN 9003172426297
UBB 500683333719
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.