text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 223040 300 x 3,5 x 32mm


A benzines fűrészhez való BASIC vágókorong egy univerzális eszköz nagy acél keresztmetszetek vágásához. Akár profi, akár barkácsoló, ez a vágókorong az Ön új kedvenc szerszáma lehet. Ez a költséghatékony vágószerszám megkönnyíti a munkájukat, miközben megbízható eredményt nyújt. Robusztus felépítésével és könnyű vágási képességével ez a vágókorong tökél

Cikkszám T6180.300.353
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 100
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A benzines fűrészhez való BASIC vágókorong egy univerzális eszköz nagy acél keresztmetszetek vágásához. Akár profi, akár barkácsoló, ez a vágókorong az Ön új kedvenc szerszáma lehet. Ez a költséghatékony vágószerszám megkönnyíti a munkájukat, miközben megbízható eredményt nyújt. Robusztus felépítésével és könnyű vágási képességével ez a vágókorong tökéletes a ház körüli vagy a munkaterületen végzett munkákhoz.

Cikkszámok

Cikkszám T6180.300.353
EAN 9003172230405
UBB 500571228849
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 223040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.