text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 223023 178 x 3,0 x 22,23


A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik szám

Cikkszám T6183.178.322
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik számára egyaránt. A BASIC 2in1 vágókoronggal gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a vágási munkákat.

Cikkszámok

Cikkszám T6183.178.322
EAN 9003172230238
UBB 500504619742
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 223023
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.