text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 223015 125 x 2,5 x 22,23


Ez a BASIC vágókorong a kőanyagok széles skálájának vágására alkalmas, beleértve a csempéket, kerámiákat és téglákat is. A 2,5 és 3 mm közötti vastagságban kapható szerszámok tiszta vágási éleket biztosítanak. A BASIC vágókorong így költséghatékony megoldást kínál a kővágási igényekhez.

Cikkszám T6181.125.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 55
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ez a BASIC vágókorong a kőanyagok széles skálájának vágására alkalmas, beleértve a csempéket, kerámiákat és téglákat is. A 2,5 és 3 mm közötti vastagságban kapható szerszámok tiszta vágási éleket biztosítanak. A BASIC vágókorong így költséghatékony megoldást kínál a kővágási igényekhez.

Cikkszámok

Cikkszám T6181.125.272
EAN 9003172230153
UBB 500504609354
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 223015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.