text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 223000 178 x 3,0 x 22,23mm


A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik számára egyaránt. A BASIC 2in1 vágókoronggal gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a vágási munkákat.

Cikkszám T6180.178.322
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik számára egyaránt. A BASIC 2in1 vágókoronggal gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a vágási munkákat.

Cikkszámok

Cikkszám T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 223000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.