text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 222998 125 x 2,5 x 22,2mm


A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik szám

Cikkszám T6180.125.272
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 70
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC 2in1 vágókorong tökéletes eszköz minden vágási feladathoz. Mindegy, hogy fémlemezek, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült tömör anyagok, ezzel a vágókoronggal tökéletesen kiszolgálhatja. A masszív konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt a szerszámot tökéletes választássá a barkácsolók és a profik számára egyaránt. A BASIC 2in1 vágókoronggal gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a vágási munkákat.

Cikkszámok

Cikkszám T6180.125.272
EAN 9003172229980
UBB 500504789602
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222998
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.