text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 222042 178 x 3,0 x 22,23


Ez a BASIC vágókorong a kőanyagok széles skálájának vágására alkalmas, beleértve a csempéket, kerámiákat, valamint a téglákat is. Ezek a 2. 5 és 3 mm közötti vastagságban kapható szerszámok tiszta vágóélek kialakítását teszik lehetővé. A BASIC vágókorong így költséghatékony megoldást kínál a kővágási igények kielégítésére.

Cikkszám T6181.178.322
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

Ez a BASIC vágókorong a kőanyagok széles skálájának vágására alkalmas, beleértve a csempéket, kerámiákat, valamint a téglákat is. Ezek a 2. 5 és 3 mm közötti vastagságban kapható szerszámok tiszta vágóélek kialakítását teszik lehetővé. A BASIC vágókorong így költséghatékony megoldást kínál a kővágási igények kielégítésére.

Cikkszámok

Cikkszám T6181.178.322
EAN 9003172220420
UBB 500504618181
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222042
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.