text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 200 x 1,5 x 20


A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és automata fűrészélező gépeken. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjábó

Cikkszám 0Z348298
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.5
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.5
Tárcsa átmérője (mm) 200
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Model 41N

Leírás

A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és automata fűrészélező gépeken. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z348298
EAN 9003172821139
UBB 500572064631
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 282113
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.