text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 200 x 1,2 x 30


A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és fűrészélező automatákon. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszám 3J736342
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.2
Tárcsa átmérője (mm) 200
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.2
Tárcsa átmérője (mm) 200
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 151
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 30
Márka Tyrolit
Model 1A1RH 06290G
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és fűrészélező automatákon. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 3J736342
EAN 9003176032845
UBB 500572220159
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 603284
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.