text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 200 x 1,2 x 20


A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcsemérettel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket é

Cikkszám 5R463134
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.2
Tárcsa átmérője (mm) 200
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 126
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.2
Tárcsa átmérője (mm) 200
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 126
Alkalmas fémekhez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Márka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcsemérettel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és optimális kopásállóságot eredményez, új teljesítményszintre emelve az Ön gyártási folyamatait.

Cikkszámok

Cikkszám 5R463134
EAN 9003178585318
UBB 500572219672
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 858531
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.