text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 178 x 3,0 x 22,23


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű szerszám, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú éle

Cikkszám 9A605385
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 42

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű szerszám, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettartamúvá és egyenletes teljesítményűvé válik.

Cikkszámok

Cikkszám 9A605385
EAN 9003170054850
UBB 500572046661
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5485
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.