text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 178 x 3,5 x 22,23


A BASIC CUT AND GRIND vágókorong univerzális szerszám minden vágási és csiszolási igényhez. Ezt a vágókorongot úgy tervezték, hogy a sarokcsiszolóval gyorsan és hatékonyan lehessen vágni és csiszolni. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen szerszámmal és egyetlen lépésben lehet megoldani az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés, a sorjázás és a formáz

Cikkszám 6F473822
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC CUT AND GRIND vágókorong univerzális szerszám minden vágási és csiszolási igényhez. Ezt a vágókorongot úgy tervezték, hogy a sarokcsiszolóval gyorsan és hatékonyan lehessen vágni és csiszolni. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen szerszámmal és egyetlen lépésben lehet megoldani az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés, a sorjázás és a formázás, valamint a vágás és a merítés.

Cikkszámok

Cikkszám 6F473822
EAN 9003177439445
UBB 500572041126
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 743944
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.