text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 178 x 3,5 x 22,23


A PREMIUM CUT AND GRIND vágókorong tökéletes univerzális eszköz a vágáshoz és a köszörüléshez. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong speciális mély vágásvédelemmel rendelkezik, így maximális biztonságot nyújt a vágás során. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen lépésben elvégezheti az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés és a gátmentesítés

Cikkszám 5O200857
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM CUT AND GRIND vágókorong tökéletes univerzális eszköz a vágáshoz és a köszörüléshez. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong speciális mély vágásvédelemmel rendelkezik, így maximális biztonságot nyújt a vágás során. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen lépésben elvégezheti az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés és a gátmentesítés, valamint a vágás és a merítés.

Cikkszámok

Cikkszám 5O200857
EAN 9003177439476
UBB 500572041209
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 743947
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.