text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 178 x 2,0 x 22,23


A PREMIUM LONGLIFE vágókorongot a sarokcsiszolóhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztettük ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális szerszám acél és rozsdamentes acél vágásához. Extra jó minőségű anyagokból készült, és az extra tartósság érdekében optimalizálták. Végezze el a munkát hatékonyan ezzel az egyedülálló vágó

Cikkszám 6P767759
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE vágókorongot a sarokcsiszolóhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztettük ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális szerszám acél és rozsdamentes acél vágásához. Extra jó minőségű anyagokból készült, és az extra tartósság érdekében optimalizálták. Végezze el a munkát hatékonyan ezzel az egyedülálló vágókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám 6P767759
EAN 9003177853395
UBB 500572047248
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 785339
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.