text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 178 x 2,0 x 22,23


A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözö

Cikkszám 0Y197886
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A dugattyús csiszolókorongokat elsősorban durva és finom csiszolásra használják a gépgyártásban és a szerszámgyártásban. A cél az egyenletes és egyenes munkadarabfelületek elérése. Az erősen porózus csiszolókorongok és speciális alumínium-oxidok használata optimális felületi eredményt és magas anyagleválasztási arányt eredményez. A nem és gyengén ötvözött acélokra szabott minőség- és szerkezeti specifikációknak köszönhetően kivételes csiszolási eredmények érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 0Y197886
EAN 9003175253555
UBB 500572046828
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 525355
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.