text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 175 x 3,0 x 51


A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeke

Cikkszám 4V031942
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 175
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 175
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 51
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és optimális kopásállóságot eredményez, új teljesítményszintre emelve az Ön gyártási folyamatait.

Cikkszámok

Cikkszám 4V031942
EAN 9003176077440
UBB 500572064060
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 607744
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.