text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 1,0 x 20


Ez a dugattyús köszörűkorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidokkal kevert, speciális kötésrendszerekkel kombinált keverékek alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető e

Cikkszám 6M891507
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 80
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 80
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 20
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Model 41N

Leírás

Ez a dugattyús köszörűkorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidokkal kevert, speciális kötésrendszerekkel kombinált keverékek alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A következő legmagasabb minőségű termékcsalád a Tyrolit műgyanta kötésű VIB STAR CBN kereke.

Cikkszámok

Cikkszám 6M891507
EAN 9003175943609
UBB 500572067782
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 594360
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.