text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 1,0 x 20


A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcsemérettel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket é

Cikkszám 5Y266367
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 126
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 126
Alkalmas fémekhez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furat átmérője (mm) 20
Részecske típusa Egyéb

Leírás

A Tyrolit PREMIUM gyémánt vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a volfrámkarbidból készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcsemérettel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és optimális kopásállóságot eredményez, új teljesítményszintre emelve az Ön gyártási folyamatait.

Cikkszámok

Cikkszám 5Y266367
EAN 9003173175323
UBB 500572219425
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 317532
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.