text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 1,0 x 20


Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidokkal és speciális kötésrendszerekkel kombinált keverékek alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A

Cikkszám 7U652357
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 151
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Model 1A1R

Leírás

Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidokkal és speciális kötésrendszerekkel kombinált keverékek alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A következő legmagasabb minőségű termékcsalád a Tyrolit műgyanta kötésű VIB STAR CBN kereke.

Cikkszámok

Cikkszám 7U652357
EAN 9003174947011
UBB 500572219912
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 494701
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.