text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 3,0 x 22,23


A PREMIUM CUT AND GRIND vágókorong tökéletes univerzális szerszám a vágáshoz és a köszörüléshez. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong speciális mély vágásvédelemmel rendelkezik, így maximális biztonságot nyújt a vágás során. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen lépésben elvégezheti az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés és a gátmentesít

Cikkszám 5H360563
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM CUT AND GRIND vágókorong tökéletes univerzális szerszám a vágáshoz és a köszörüléshez. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong speciális mély vágásvédelemmel rendelkezik, így maximális biztonságot nyújt a vágás során. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen lépésben elvégezheti az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés és a gátmentesítés, valamint a vágás és a merítés.

Cikkszámok

Cikkszám 5H360563
EAN 9003177439469
UBB 500572041043
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 743946
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.