text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 3,0 x 20


Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét köszörülhet. Ezek a termékek olvasztott fehér alumínium-oxiddal vagy szinterezett alumínium-oxid keverékkel ellátott tárcsa- és csészekorongok, amelyeket száraz köszörüléshez használnak. A szerszám személyre szabott specifikációja megakadályozza a munkadarabok

Cikkszám 1O950512
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 150
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 150
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét köszörülhet. Ezek a termékek olvasztott fehér alumínium-oxiddal vagy szinterezett alumínium-oxid keverékkel ellátott tárcsa- és csészekorongok, amelyeket száraz köszörüléshez használnak. A szerszám személyre szabott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.

Cikkszámok

Cikkszám 1O950512
EAN 9003175910809
UBB 500572220233
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 591080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.