text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 2,5 x 20


A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és automata fűrészélező gépeken. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjábó

Cikkszám 9G959370
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 150
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 150
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és automata fűrészélező gépeken. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 9G959370
EAN 9003172235165
UBB 500572062577
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 223516
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.