text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 1,3 x 22,23


A CERABOND rendszerrel ellátott 1. 0 mm-es vágókorong bevezetésével a termékcsalád egy erős taggal bővült. A CERABOND termékcsalád ezzel teljessé vált, és mostantól világszerte elérhető a szakkereskedésben.

Cikkszám 2O354631
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.3
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 15
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.3
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Kerámia
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A CERABOND rendszerrel ellátott 1. 0 mm-es vágókorong bevezetésével a termékcsalád egy erős taggal bővült. A CERABOND termékcsalád ezzel teljessé vált, és mostantól világszerte elérhető a szakkereskedésben.

Cikkszámok

Cikkszám 2O354631
EAN 9003172017112
UBB 500683305345
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34256274
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.