text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 1,2 x 22,23

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 1.2
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit

Leírás

The next generation of TYROLIT PREMIUM*** cut-off wheels achieves a better performance than other PREMIUM wheels, and with considerably reduced tool wear. In order to cut nonferrous metals, the tool must have a high cutting ability. To this end, TYROLIT has developed a special formula and production method in order to achieve short cutting times with NF metals too.

Cikkszámok

Cikkszám 2J107135
EAN 9003171705874
UBB 500572055985
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 170587
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.