text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 150 x 1,0 x 20


Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt a speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidok keverékeinek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A

Cikkszám 7L983122
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Márka Tyrolit
Model 41N

Leírás

Ez a dugattyús csiszolókorong univerzálisan használható minden magasan ötvözött acélon és HSS-en. Ezt a speciális alumínium-oxidok és szinterezett alumínium-oxidok keverékeinek speciális kötésrendszerekkel kombinált alkalmazásával érik el. A maximális anyagleválasztási sebesség szinterezett alumínium-oxid keverékekkel, mint például a 454A, érhető el. A következő legmagasabb minőségű termékcsalád a Tyrolit műgyanta kötésű VIB STAR CBN kereke.

Cikkszámok

Cikkszám 7L983122
EAN 9003175911035
UBB 500572063070
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 591103
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.