text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 150 x 1,5 x 20


A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és fűrészélező automatákon. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszám 0X452362
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.5
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.5
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és fűrészélező automatákon. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 0X452362
EAN 9003175911042
UBB 500572063153
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 591104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.