text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágótárcsa BASIC dm 125x1 mm egyenes rozsdamentes acél furat 22,23 mm

Készleten

A BASIC vágókorong a sarokcsiszolóhoz a következő szintre emeli a munkaprojektjeit. Ez az univerzális szerszám tökéletesen alkalmas rozsdamentes acéllemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágására. A BASIC vágókorong minden alkalommal pontos vágást biztosít, így gyorsan és hatékonyan végezheti el a munkát.

Cikkszám 7V926958
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Tárcsa átmérője (mm) 125
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A BASIC vágókorong a sarokcsiszolóhoz a következő szintre emeli a munkaprojektjeit. Ez az univerzális szerszám tökéletesen alkalmas rozsdamentes acéllemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágására. A BASIC vágókorong minden alkalommal pontos vágást biztosít, így gyorsan és hatékonyan végezheti el a munkát.

Cikkszámok

Cikkszám 7V926958
EAN 9003172409733
UBB 500683343791
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332869
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.