text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 125 x 3,0 x 22,23


For machining different steel and stainless steel grades For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability The chemical purity makes it possible to work on steel and stainless steel Convenient and low-burr cutting with good wheel life Short working times thanks to good cutting ability

Cikkszám 2R790487
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

For machining different steel and stainless steel grades For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation 2.0 to 3.0 mm for long lifetime and maximum stability The chemical purity makes it possible to work on steel and stainless steel Convenient and low-burr cutting with good wheel life Short working times thanks to good cutting ability

Cikkszámok

Cikkszám 2R790487
EAN 9003172919485
UBB 500572045598
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 291948
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.