text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 125 x 2,8 x 22,23


A BASIC CUT AND GRIND vágókorong univerzális szerszám minden vágási és köszörülési igényhez. Ezt a vágókorongot úgy tervezték, hogy a sarokcsiszolóval gyorsan és hatékonyan lehessen vágni és csiszolni. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen szerszámmal és egyetlen lépésben lehet megoldani az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés, a sorjázás és a formá

Cikkszám 7M561219
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.8
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27

Leírás

A BASIC CUT AND GRIND vágókorong univerzális szerszám minden vágási és köszörülési igényhez. Ezt a vágókorongot úgy tervezték, hogy a sarokcsiszolóval gyorsan és hatékonyan lehessen vágni és csiszolni. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen szerszámmal és egyetlen lépésben lehet megoldani az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés, a sorjázás és a formázás, valamint a vágás és a merítés.

Cikkszámok

Cikkszám 7M561219
EAN 9003177570896
UBB 500572040961
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 757089
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.