text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 125 x 2,5 x 22,23


A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű szerszám, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú éle

Cikkszám 5P218695
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM vágókorong a sarokcsiszolóhoz a legnagyobb teljesítményű szerszám, amellyel a színesfémek vágása gyerekjáték. Kifejezetten az olyan anyagokhoz, mint az alumínium, tervezték, és minimális erőfeszítéssel sima, professzionális vágást biztosít. Az új specifikációk megakadályozzák az anyagkopásból eredő eltömődést és tompulást, így extra hosszú élettartamúvá és egyenletes teljesítményűvé válik.

Cikkszámok

Cikkszám 5P218695
EAN 9003173668887
UBB 500572045671
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 366888
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.