text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 125 x 2,0 x 22,23


A PREMIUM CUT AND GRIND vágókorong tökéletes univerzális eszköz a vágáshoz és a köszörüléshez. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong speciális mély vágásvédelemmel rendelkezik, így maximális biztonságot nyújt a vágás során. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen lépésben elvégezheti az olyan alkalmazásokat, mint a csiszolás és a gátmentesítés,

Cikkszám 6J312471
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM CUT AND GRIND vágókorong tökéletes univerzális eszköz a vágáshoz és a köszörüléshez. A kiváló minőségű anyagokból készült vágókorong speciális mély vágásvédelemmel rendelkezik, így maximális biztonságot nyújt a vágás során. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen lépésben elvégezheti az olyan alkalmazásokat, mint a csiszolás és a gátmentesítés, valamint a vágás és a merítés.

Cikkszámok

Cikkszám 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34042757
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.