text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit vágókorong 125 x 1,0 x 22,23


Ez a STANDARD vágókorong a sarokcsiszolóhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent az üzemeltető számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélon is használható. Ezenkívül kényelmes a kezelése, és jó állásidőt, valamint könnyű vágási képességet kíná

Cikkszám 3E058142
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

Ez a STANDARD vágókorong a sarokcsiszolóhoz több okból is gazdaságos megoldást jelent az üzemeltető számára. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a korong ideális a különböző rozsdamentes acélfajták megmunkálásához, de természetesen acélon is használható. Ezenkívül kényelmes a kezelése, és jó állásidőt, valamint könnyű vágási képességet kínál.

Cikkszámok

Cikkszám 3E058142
EAN 9003172410081
UBB 500683339591
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332832
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.