text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit vágókorong 125 x 1,0 x 22,23


A PREMIUM LONGLIFE vágókorongot a sarokcsiszolóhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Extra jó minőségű anyagokból készült, az extra tartósság érdekében optimalizálták. Végezze el a munkát hatékonyan ezzel az egyedülálló vágókoron

Cikkszám 2O944234
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 41

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE vágókorongot a sarokcsiszolóhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Extra jó minőségű anyagokból készült, az extra tartósság érdekében optimalizálták. Végezze el a munkát hatékonyan ezzel az egyedülálló vágókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám 2O944234
EAN 9003172424538
UBB 500683332562
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34332754
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.