text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 125 x 1,0 x 20


A Tyrolit PREMIUM CBN vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a nagysebességű acélból (HSS) készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb ered

Cikkszám 3X925284
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 151
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Model 1A1R

Leírás

A Tyrolit PREMIUM CBN vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a nagysebességű acélból (HSS) készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és optimális kopásállóságot eredményez, új teljesítményszintre emelve az Ön munkafolyamatait.

Cikkszámok

Cikkszám 3X925284
EAN 9003171644852
UBB 500572219839
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 164485
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.