text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 125 x 1,0 x 20


A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és fűrészélező automatákon. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszám 9G057267
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Corundum
Alkalmas száraz használatra Igen
Márka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A PREMIUM laboratóriumi vágókorongok tökéletesen alkalmasak acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágására álló vágógépeken és fűrészélező automatákon. A legmagasabb teljesítményértékek jelentősen csökkentett szerszámkopással jellemzik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja az Ön folyamatait a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Cikkszámok

Cikkszám 9G057267
EAN 9003172820798
UBB 500572062247
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 282079
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.