text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 125 x 1,0 x 20


A Tyrolit PREMIUM CBN vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a nagysebességű acélból (HSS) készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb ered

Cikkszám 6E827081
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 125
Nedves művelethez alkalmas Igen
Szemcseszerkesztés 126
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Márka Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Leírás

A Tyrolit PREMIUM CBN vágókorongja számos előnyt kínál Önnek a nagysebességű acélból (HSS) készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően, a megfelelő szemcse minőséggel kombinálva, tökéletes vágási teljesítmény és maximális élettartam érhető el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és optimális kopásállóságot eredményez, új teljesítményszintre emelve az Ön munkafolyamatait.

Cikkszámok

Cikkszám 6E827081
EAN 9003177887000
UBB 500572219268
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 788700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.