text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vágókorong 115 x 2,5 x 22,23


A BASIC CUT AND GRIND vágókorong univerzális szerszám minden vágási és köszörülési igényhez. Ezt a vágókorongot úgy tervezték, hogy a sarokcsiszolóval gyorsan és hatékonyan lehessen vágni és csiszolni. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen szerszámmal és egyetlen lépésben lehet kezelni az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés, a sorjázás és a formázá

Cikkszám 7I139988
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 30
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 27

Leírás

A BASIC CUT AND GRIND vágókorong univerzális szerszám minden vágási és köszörülési igényhez. Ezt a vágókorongot úgy tervezték, hogy a sarokcsiszolóval gyorsan és hatékonyan lehessen vágni és csiszolni. A CUT AND GRIND vágókoronggal egyetlen szerszámmal és egyetlen lépésben lehet kezelni az olyan alkalmazásokat, mint a köszörülés, a sorjázás és a formázás, valamint a vágás és a merítés.

Cikkszámok

Cikkszám 7I139988
EAN 9003177439421
UBB 500572040888
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 743942
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.