text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágókorong 115 x 1,0 x 22,23


A PREMIUM ACCU vágókorongot kifejezetten az akkumulátoros sarokcsiszolóhoz fejlesztették ki, és ideális kisebb átmérők és rudak vágásához. A vágási munkák gyorsan és nagy munkakomfort mellett végezhetők el még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Ez a vágókorong tökéletes tartozék minden barkácsolónak vagy szakembernek, aki a vágási munkáját a következő

Cikkszám 5E413777
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Model 41

Leírás

A PREMIUM ACCU vágókorongot kifejezetten az akkumulátoros sarokcsiszolóhoz fejlesztették ki, és ideális kisebb átmérők és rudak vágásához. A vágási munkák gyorsan és nagy munkakomfort mellett végezhetők el még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Ez a vágókorong tökéletes tartozék minden barkácsolónak vagy szakembernek, aki a vágási munkáját a következő szintre szeretné emelni.

Cikkszámok

Cikkszám 5E413777
EAN 9003170010528
UBB 500572058468
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34022958
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.